Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2331521-BP Herst.-Nr.: 2CCA703154R0001 EAN/GTIN: 7612270938858 |
| |
|
| | |
| ABB E215-16-11F Drucktaster IP20 1 St.
E215-16-11F Taster Schwarz 16A 1S+1Ö 250VAC
Taster sind immer mit einem Schliesser- und Öffner-Kontakt ausgerüstet. Die verschiedenen Farben der Tasten (6 Farben) sind an die DIN60204-1 (Farbkennzeichnung Bedienteile und ihre Bedeutung) angelehnt. Die Taster eignen sich für die Weitergabe von Impuls-Steuerbefehlen in fast jeder elektrischen Anlage. Man kann damit auch Lichtgruppen mittels Impulsbefehl, z.B. an einen Schrittschalter, direkt vor Ort vom Unterverteiler oder Verteilerschrank aus bedienen.Die Modulbreite beträgt immer 9 mm (0,5 TE).
Technische Daten: Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 75 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Schaltstrom induktiv: 16 A · Schutzart: IP20
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Grau | Marke: | ABB | Schutzart: | IP20 | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Typ (Hersteller-Typ): | E215-16-11F | Einbautiefe: | 75 mm | Schaltstrom induktiv: | 16 A | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, 2CCA703154R0001, E215-16-11F, Taster mit Meldeleuchte, Einbautaster für Verteilungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,84* | € 14,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,78* | € 17,50* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,58* | € 18,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,22* | € 19,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,68* | € 26,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|