Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179689 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332407-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179689
EAN/GTIN:
     6925808302771
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Chint 179689 NB1L Leitungsschutzschalter 3polig 25 A

LS-Schalter B/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 54 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Chint
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
25 A
Polzahl:
3
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 06925808302771, Chint, 179689, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 15,89*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,90*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 24,39*
€ 33,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.