Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 200362 Fehlerstrom-Schutzschalter 2polig 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332426-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     200362
EAN/GTIN:
     6925808309534
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Chint 200362 Fehlerstrom-Schutzschalter 2polig 40 A

Fi Schutzschalter

Fl Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest und schützen Personen & Tiere bei direkter und indirekter Berührung gegen zu hohe Berührungsspannung. Sie schützen Anlagen vor Brandgefahr durch Isolationsfehler und werden sowohl in der Gebäudeinstallation als auch in der Industrie eingesetzt.
Typ A: Die Auslösung erfolgt bei Wechselfehlerstrom sowie bei langsam steigenden als auch bei sofortigem pulsierenden Gleichfehlerstrom.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 40 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · Typ: 30 mA · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 36 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Chint
Farbe:
blau | weiß
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Nennstrom:
40 A
Polzahl:
2
Typ:
30 mA
Produkt-Art:
Fehlerstrom-Schutzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,56*
€ 33,29*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 33,30*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 51,17*
€ 66,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.