Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chint 179643 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 13 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332434-BP
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179643
EAN/GTIN:
     6925808302313
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
Chint 179643 NB1L Leitungsschutzschalter 2polig 13 A

LS-Schalter B/6 kA

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Kabellängen im TNS und IT Netzwerk.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Nennstrom: 13 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: 230/400~240/415

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 36 x 86 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Chint
Farbe:
weiß | blau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 06925808302313, Chint, 179643, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,77*
€ 11,53*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,55*
6 Tage
72
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.