Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 936990200-EL Maßstab 2 m Glasfaserverstärkter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332490-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     936990200-EL
EAN/GTIN:
     4007368116967
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
BMI 936990200-EL Maßstab 2 m Glasfaserverstärkter Kunststoff

BMI Kunststoff Maßstab

Ausstattung:
Kunstoffgliedermaßstab speziell für Elektriker · Lange Lebensdauer durch glasfaserverstärktem Polyamid · Chemikalienbeständig · Mit integrierter Einziehhilfe für die Kabelverlegung mit Dosenabstandsmarkierung · Typgeprüft für arbeiten unter 100 V Spannung.

Technische Daten:
Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff · Messbereich (max.) (Details): 2 m · Messeinheit: cm,mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
BMI
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Messeinheit:
cm | mm
Messbereich (max.) (Details):
2 m
Produkt-Art:
Maßstab
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,79*
€ 26,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 26,44*
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 45,33*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 40,85*
€ 54,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.