Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694040EM 694040EM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 40 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332503-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694040EM
EAN/GTIN:
     4007368117186
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 694040EM 694040EM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 40 cm 0.5 mm/m

BMI Alustar eloxiert 40cm MAGNET

Ausstattung:
Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 2.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 2.4 x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
694040EM
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 28,04*
€ 34,55*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 28,93*
€ 35,46*
1
€ 4,90*
ab € 28,36*
€ 35,98*
1
€ 4,00*
ab € 30,93*
€ 38,37*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 47,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.