Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 696050PM 696050PM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 50 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332522-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     696050PM
EAN/GTIN:
     4007368117780
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 696050PM 696050PM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 50 cm 0.5 mm/m

BMI Superstar rot pulverb. 50cm MAGNET

Ausstattung:
Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase
Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich
Gefräste Messfläche

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 2.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 50 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 2.4 x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
696050PM
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,43*
€ 60,30*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 60,32*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,02*
€ 61,82*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,20*
€ 73,59*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 113,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.