Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 696080PM 696080PM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 80 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332524-BP
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     696080PM
EAN/GTIN:
     4007368117759
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 696080PM 696080PM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 80 cm 0.5 mm/m

BMI Superstar rot pulverb. 80cm MAGNET

Ausstattung:
Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase
Massive Wandung und stoßdämpfende Gummi-Endkappen erhalten die hohe Messgenauigkeit
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich
Gefräste Messfläche

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet · Produktabmessung, Breite: 2.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 80 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 2.4 x 5.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
80 cm
Produktabmessung, Breite:
2.4 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
pulverbeschichtet
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
696080PM
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 46,71*
€ 57,61*
1
€ 4,00*
ab € 47,17*
€ 57,66*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 47,54*
€ 58,29*
3 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 51,52*
€ 62,41*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 78,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.