Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion HRA19INT/GR Internet CD-Radio DAB, DAB+, Internet, UKW AUX, Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333001-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     HRA19INT/GR
EAN/GTIN:
     4260035678575
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
internetradios
Reflexion HRA19INT/GR Internet CD-Radio DAB,DAB+,Internet,UKW AUX,Bluetooth®,CD,WLAN,Internetradio Inkl. Fernbedienung Grau

Reflexion HRA19INT/GR Internet-Radio, DAB+, UKW, Bluetooth, MP3/CD, AUX-IN mit Farbdisplay

WLAN Internet-Radio empfängt über 15.000 Internetradiosender aus aller Welt
DAB+/DAB/UKW-Radio
Automatische und manuelle Sendersuche
Wiedergabe von MP3, CD, CD-R & CD-RW (Programm Funktion)
6.1 cm (2.4 Zoll) TFT-Farbdisplay, Bluetooth®, AUX-IN, Kopfhöreranschluss
Equalizer-Modus (Pop, Rock, Classic & Flat)

Mit dem Internet-Radio HRA19INT entdecken Sie die musikalische Vielfalt der Internet-Radiosender. Sie haben die Auswahl aus bis zu 15.000 verschiedenen Radiosendern. Von den klassischen regionalen bis hin zu den exotischsten Sendern aus aller Welt. Das zeitlose und klassische Design des HRA19INT macht das Design-Radio zum optischen Hingucker in Büro, Küche oder Wohnzimmer. Die beiden Lautsprecher überzeugen mit guter Klangqualität, der Klang ist mit dem Equalizer individuell einstellbar. Das HRA19INT ist auch als Radiowecker einsetzbar.

Ausstattung:
Inkl. Vollfunktionsfernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang) · Uhrenanzeige mit Alarm · Teleskopantenne · Abmessungen: 380 x 218 x 145 mm

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): AUX,Bluetooth®,CD,WLAN,Internetradio · Gewicht: 1.9 kg · Herstellerfarbe: Grau · HiFi-Besonderheiten: Inkl. Fernbedienung · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 218 mm · Radio Tuner: DAB,DAB+,Internet,UKW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,Bluetooth®,WLAN · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3

Lieferumfang:
Reflexion HRA19INT/GR, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, 230 V Netzteil

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 380 x 145 x 218 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
218 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3
Marke:
Reflexion
Farbe:
grau
HiFi-Besonderheiten:
Inkl. Fernbedienung
Funktionen (HiFi):
AUX | Bluetooth® | CD | WLAN | Internetradio
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | Bluetooth® | WLAN
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Radio Tuner:
DAB | DAB+ | Internet | UKW
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Internet CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: Reflexion, HRA19INT/GR, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 151,10*
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 152,88*
€ 3,50*
ab € 154,49*
€ 160,42*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 214,48*
€ 219,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.