Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion RCR2260GR CD-Radio UKW AUX, CD, Kassette Grau-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333007-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     RCR2260GR
EAN/GTIN:
     4260035678384
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
Reflexion RCR2260GR CD-Radio UKW AUX,CD,Kassette Grau-Weiß

Reflexion RCR2260GR CD-Radio UKW AUX, CD, Kassette, UKW Grau-Weiß

Boombox
UKW PLL Stereo Radio
Kassettenwiedergabe mit Autostop
Wiedergabe von CD, CD-R & CD-RW
AUX-IN und 3,5 mm Kopfhörerausgang
Digitales LCD Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung
max. 2 x 10 Watt Musikleistung
Batteriebetrieb möglich

Kleine und handliche Boombox mit CD, Kassette & UKW-Radio bietet viele Abspielmöglichkeiten für Klein und Groß. Der Player verfügt über FM Stereo Radio, CD-Fach, Kassettenwiedergabe mit Autostop und AUX-IN-Anschluss. Mit den Stereoboxen und der maximalen Musikleistung von insgesamt 20 Watt, bringt der CD-Spieler die nötige Leistung mit, mit toller Klangqualität zu überzeugen – auch per 3,5 mm Kopfhörerausgang nutzbar! Sie können die Boombox entweder mit einem mitgelieferten AC-Kabel oder mit Batterien (nicht im Lieferumfang) betreiben.

Ausstattung:
Programmier-Funktion (CD: 20 Tracks) · Max. 2 x 10 Watt Musikleistung · Batteriebetrieb möglich ( 6x UM-2 / nicht im Lieferumfang) · Abmessungen: 230 x 216 x 115 mm · Gewicht: 1,30 kg

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): AUX,CD,Kassette · Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Grau-Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 216 mm · Radio Tuner: UKW · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: CD,CD-R,CD-RW

Lieferumfang:
Radio RCR2260,DC Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 230 x 115 x 216 mm
Herstellerfarbe:
Grau-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
216 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD | CD-R | CD-RW
Funktionen (HiFi):
AUX | CD | Kassette
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Radio Tuner:
UKW
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
CD-Radio
Weitere Suchbegriffe: CD-Recorder, Mobile CD-Player, Radio, Radiorecorder, cd-radiorecorder, 04260035678384, Reflexion, RCR2260GR, Rundfunk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 37,40*
€ 49,79*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 50,31*
1
€ 4,00*
ab € 38,98*
€ 52,45*
1
€ 6,95*
ab € 40,24*
€ 53,00*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 63,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.