Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CKA002011A3764 Geräteeinsatz IP20 Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333445-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA002011A3764
EAN/GTIN:
     4011395006306
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
ABB 2CKA002011A3764 Geräteeinsatz IP20 Titan

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz

Mit Steckanschluss.2-polig (2 P + E)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Titan · Montageart: Unterputz,Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 12 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Titan
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
ABB
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz | Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
Geräteeinsatz
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a 2p, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, ABB, 2CKA002011A3764, 20 EUC-266, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,81*
3 Tage
248
€ 4,95*
ab € 9,44*
€ 13,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,11*
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 10,26*
€ 14,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.