Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 3fach Rahmen Rahmen Future Linear Weißaluminium (RAL 9006), Aluminium 2CKA001754A4308


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333806-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4308
EAN/GTIN:
     4011395070154
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Busch-Jaeger 3fach Rahmen Rahmen Future Linear Weißaluminium (RAL 9006),Aluminium 2CKA001754A4308

future® linear-Abdeckrahmen

Schalterprogramm Busch & Jaeger

Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): future® linear-Abdeckrahmen · Herstellerfarbe: Weißaluminium (RAL 9006),Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schalterprogramm-Serie: Future Linear · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Mit Montagerahmen: Nein
Anzahl der Schaltereinsätze: 3
Einbaubreite: 0
Einbauhöhe: 0
Geeignet für Einbauinstallation: Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal: Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose: Nein
Geeignet für Unterputz-Installation: Ja
Montagerichtung: horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten: 3
Textfeld/Beschriftungsfläche: Nein
Schlagfestigkeit: IK03
Mit Klappdeckel: Nein
Befestigungsart: Klemmbefestigung
Halogenfrei: Ja
Schutzart (IP): IP20
Transparent: Nein
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 9006
Ausführung der Oberfläche: matt
Oberfläche: lackiert
Farbe: Aluminium
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 222
Breite: 80
Tiefe: 11
Anzahl der Einheiten horizontal: 3
Anzahl der Einheiten vertikal: 3
Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weißaluminium (RAL 9006) | Aluminium
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
future® linear-Abdeckrahmen
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Schalterprogramm-Serie:
Future Linear
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, busch-jaeger 3fach abdeckrahmen, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Busch-Jaeger, 2CKA001754A4308, 1723-183K, Kombination, Glasabdeckmittelplatte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 13,77*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,94*
€ 14,09*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 10,15*
€ 14,37*
1 Tag
81
€ 5,90*
ab € 10,37*
€ 14,68*
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4301
ab € 4,44*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4230
ab € 2,39*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4235
ab € 2,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4240
ab € 3,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4302
ab € 6,12*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4231
ab € 2,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4236
ab € 2,32*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4241
ab € 5,79*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4232
ab € 5,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4237
ab € 4,83*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4242
ab € 9,09*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4309
ab € 13,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4233
ab € 9,68*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4238
ab € 9,07*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4243
ab € 13,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.