Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2333811-BP Herst.-Nr.: 2CKA001799A0295 EAN/GTIN: 4011395456309 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger 1fach Aufputzgehäuse Reinweiß (RAL 9010),Weiß 2CKA001799A0295
Aufputz-Gehäuse
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Aufputz-Gehäuse · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010),Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Schalterprogramm-Komponente: Aufputzgehäuse
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Reinweiß (RAL 9010) | Weiß | Marke: | Busch-Jaeger | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Aufputz-Gehäuse | Schalterprogramm-Komponente: | Aufputzgehäuse | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte (Elektroinstallation), Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, 04011395456309, Busch-Jaeger, 2CKA001799A0295, 1701-214, Aufputz-Rahmen 3-fach |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,77* | € 9,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 6,83* | € 9,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 6,92* | € 9,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,05* | € 9,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,26* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|