Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2088-214 Kabeleinführung Reinweiß (RAL 9010), Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2334048-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA001761A1301
EAN/GTIN:
     4011395455005
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
ABB 2088-214 Kabeleinführung Reinweiß (RAL 9010),Weiß 1 St.

Leitungseinführung

Passend für 1701-.../1702-... und 1703-...Material: Desmopan

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010),Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010) | Weiß
Marke:
ABB
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
2CKA001761A1301
Typ (Hersteller-Typ):
2088-214
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 0,55*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 0,33*
€ 0,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
1
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1483
ab € 0,59*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1293
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.