Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
TAE Dose
>
TAE Dose Unterputz
>
Artikel
Busch-Jaeger Abdeckung TAE-Steckdose Anthrazit, Schwarz-Grau 2CKA001710A3613
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Busch Jäger
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2334676-BP
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
2CKA001710A3613
EAN/GTIN:
4011395056318
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Busch-Jaeger Abdeckung TAE-Steckdose Anthrazit,Schwarz-Grau 2CKA001710A3613
Zentralscheibe
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Für TAE-Einsätze.Für UAE/TAE-Einsätze.Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.Für Lautsprecher-Anschlussdosen.Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.Für Datenmodule.Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.Für
Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Zentralscheibe · Herstellerfarbe: Anthrazit,Schwarz-Grau · Schalterprogramm-Funktion: TAE-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Auslassrichtung: gerade
Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
Buchsen geschirmt: Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 0
Gehäuse geschirmt: Nein
Lüsterklemme: Nein
Mit Aufdruck: Nein
Mit Buchsen/Kupplungen: Nein
Mit Staubschutz: Nein
Tragring: Nein
Mit Zugentlastung: Nein
Zusammenstellung: Bedienelement
Mit Klappdeckel: Nein
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Halogenfrei: Ja
Transparent: Nein
Werkstoffgüte: Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich): 7021
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Oberfläche: unbehandelt
Farbe: anthrazit
Werkstoff: Kunststoff
Min. Tiefe der Gerätedose: 40
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Montageart: Unterputz
Verwendung: TAE
Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Gerätebreite: 71
Gerätehöhe: 71
Gerätetiefe: 32
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit | Schwarz-Grau
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Ausführung (allgemein):
Zentralscheibe
Schalterprogramm-Funktion:
TAE-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Schalterprogramme
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
Abdeckung TAE Dose
,
TAE Abdeckung
,
TAE Dose
,
TAE Dose Unterputz
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung grau
,
Busch-Jaeger
,
2CKA001710A3613
,
1766-81
,
Modem-Anschlussdose
,
Montageplatte
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 7,96*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 8,13*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,25*
Lager 721
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,26*
Lager 102
4 Tage
41
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, future® linear, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für TAE
Busch-Jaeger
1710-0-3659
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen