Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic HTS 1000 Temperaturschalter -99 - 850 °C 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335816-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114690
EAN/GTIN:
     4260003174160
Suchbegriffe:
04260003174160
H-Tronic
1114690
HTS 1000
H-Tronic HTS 1000 Temperaturschalter -99 - 850 °C 3000 W

Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000

Min./Max. Anzeige
Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb
Einstellbar: Thermometer, Kühlen, Heizen

Der Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000 kann mit Hilfe des Temperatursensors PT1000 die aktuelle Temperatur im Bereich von -99 °C bis +850 °C messen, abhängig vom verwendeten Sensor in verschiedenen Medien (Luft, Wasser, Öl etc.). Anhand dieses Messwertes können anhand von 3 verschiedenen Funktionen (Thermometer, Kühlen und Heizen) eine Vielzahl von Temperaturregelungen realisiert werden. Diverse Verbraucher (z. B. Heizlüfter, Klimaanlagen, Meldeanlagen etc.) können direkt über zwei integrierte, potentialfreie Relais automatisch und manuell angesteuert werden. Ein übersichtliches OLED-Display informiert ständig (bzw. zeitbegrenzt) über die aktuelle Temperatur, ausgewählte Funktion sowie über aktuellen Schaltzustände der integrierten Relais.

ANWENDUNGSBEISPIELE:
Ersatz für defekte Thermostate in Heizungen, als Ersatzregelung für Klimaanlagen, zur Überwachung und Regelung von Temperaturen z. B. bei der Herstellung von Bieren und Spirituosen oder im Gewächshaus zur temperaturgesteuerten Belüftung.

Ausstattung:
Hysterese (Schaltgenauigkeit) frei einstellbar (0.1 °C … 10 °C)
Fühlerüberwachung (Kurzschluss, Unterbrechung, A/D-Wandler)
Ausgang schaltet bei Fühlerfehler ab
OLED-Display für aktuelle Temperatur, eingestellte Funktion und Schaltzustände der Relais
Datenerhalt bei Stromausfall
Automatischer Neustart nach Spannungsausfall
Befestigung auf TS 35 Hutschiene / DIN-Tragschiene.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 3000 W · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 850 °C · Temperatur (min.): -99 °C · Weitere technische Daten: Leistungsaufnahme (Stand-by): ca. 0,3 W
Schaltleistung (gesamt): max. 3000 W (230 V/AC, 13,0 A) für ohmsche Lasten, max. 750 W (230 V/AC, 3,2 A) für induktive Lasten
Ausgang (Schraubklemmen): 2 x potentialfreie Relais (Wechsler)
Auflösung: 0,1 °C, 1 s
Einstellungen: 0,1 °C, 1 s
Messbereich (Temperaturschalter PT 1000): -99 °C bis +850 °C
Messbereich (beiliegender Temperatur sensor PT 1000): -50 °C bis +150 °C
Genauigkeit (Temperaturwert): +/- 0,5%
Sensorleitung: 2 Meter (bis zu 50 m verlängerbar)
Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
Abm. (Temperaturschalter): 90 x 72 x 72 mm
Abm. (Temperatursensor): 50 x 6 mm

Lieferumfang:
Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000,Sensor PT1000 2-Leiter.

Weitere Informationen:
Marke:
H-Tronic
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
3000 W
Temperatur (max.):
850 °C
Temperatur (min.):
-99 °C
Produkt-Art:
Temperaturschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zirkulationscontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,58*
€ 71,23*
Lager 102
145
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 71,24*
€ 3,50*
ab € 58,25*
€ 76,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.