Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery GPDISHLCH35BL131 Stirnlampe 60 h 153 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335857-BP
Hersteller:
     GP Discovery
Herst.-Nr.:
     GPDISHLCH35BL131
EAN/GTIN:
     4891199190131
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
GP Discovery GPDISHLCH35BL131 Stirnlampe 60 h 153 g

GP Discovery Stirnlampe CH35: Kompakte Mehrzweck-LED-Stirnlampe und Taschenlampe, wiederaufladbar

Genießen Sie mit der 600-Lumen-Stirnlampe GP Discovery CH35 das Beste aus beiden Welten. Eine Stirnlampe, die auch als Taschenlampe dient: Diese vielseitige Kombinationslampe bietet auch über große Entfernungen hinweg, einen leistungsstarken Lichtstrahl und enthält ein robustes aber doch kompakten Etui, das kaum Platz benötigt.

Ihr strapazierfähiges Gehäuse ist aus eloxiertem, widerstandsfähigem Flugzeugaluminium, was sie extrem langlebig macht. Die IPX4-Einstufung bedeutet, dass sie gegen extreme Witterungseinflüsse geschützt ist, zudem gewährleisten die rutschfesten Riffel des Gehäuses auch bei Nässe einen sicheren sowie komfortablen Griff.

Eine einzige, ergonomisch geformte Taste, steuert Lichteinstellungen für jede Situation komplikationslos – Turbo, Stark, Mittel, Schwach oder Stroboskoplicht. Ein bequemer Taschenclip und eine magnetische Endkappe ermöglichen die sichere Befestigung z.B. an Hosentaschen oder Metalloberflächen zur handfreien Nutzung. Inklusive austauschbarem 18650 Li-Ion-Akku, der in 4 Stunden voll aufladbar ist. Mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel lässt sich die Lampe auch flexibel mobil aufladen. Eine Ladestandsanzeige meldet, wenn der Ladzustand niedrig ist.

Technische Daten:
Gewicht: 153 g · Leuchtdauer (max.): 60 h · Leuchtweite (High): 130 m

Weitere Informationen:
Marke:
GP Discovery
Leuchtweite (High):
130 m
Leuchtdauer (max.):
60 h
Gewicht:
153 g
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: stirnlampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 04891199190131, GP Discovery, GPDISHLCH35BL131, Taschenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 28,67*
€ 38,66*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 42,62*
1
€ 4,00*
ab € 30,30*
€ 45,72*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 33,19*
€ 45,72*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 37,85*
€ 51,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.