Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona PETER Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336453-BP
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     77775
EAN/GTIN:
     4053035777757
Suchbegriffe:
Mechanische Waage
Korona PETER Analoge Personenwaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz

Korona Mechanische Waage PETER

Ausstattung:
Extra große, rutschfeste Trittfläche
Gut ablesbare Vollsichtsskala
Tragkraft 160 kg, Einteilung 1 kg
Chromeapplikationen

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 3440 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 307 mm · Produktabmessung, Höhe: 167 mm · Produktabmessung, Länge: 372 mm · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Personenwaage Peter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 372 x 307 x 167 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
167 mm
Produktabmessung, Länge:
372 mm
Produktabmessung, Breite:
307 mm
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wägebereich (max.):
150 kg
Gewicht:
3440 g
Produkt-Art:
Analoge Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: 04053035777757, Korona, 77775, PETER, Körperwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 69,61*
€ 4,00*
ab € 45,65*
€ 70,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 65,85*
€ 82,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.