Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PG 10/E5 2-Takt Stromerzeuger 230 V 18.8 kg 680 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336514-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152535
EAN/GTIN:
     4006825648027
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Einhell TC-PG 10/E5 2-Takt Stromerzeuger 230 V 18.8 kg 680 W

Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 10/E5

2-Takt-Antriebsmotor
Tragerahmen
Stabile Standfüße
230V-Steckdose
Überlastschalter

Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 10/E5 wird von einem kraftvollen und robusten 2-Takt-Motor angetrieben und erzeugt eine Dauerleistung von 680 Watt. Er eignet sich überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub. Abgegeben wird der Strom über eine handelsübliche 230 Volt-Steckdose, an der jedes Gerät, ob Lampen, Garten-, Werkzeug- oder Küchengeräte, angeschlossen werden kann. Der Einhell Stromerzeuger verfügt über einen Tragerahmen zum Schutz des Geräts und für den einfachen Transport, stabile Standfüße gewährleisten einen sicheren, festen Stand im Betrieb. Zum Schutz des Stromerzeugers und der angeschlossenen Geräte verfügt er über einen Überlastschalter. Gestartet wird der Stromerzeuger denkbar einfach über einen Seilzug.

Ausstattung:
Kraftvoller und robuster 2-Takt-Antriebsmotor
Eine 230 V-Steckdose, an der ein Abnehmer mit Strom versorgt wird
Tragerahmen zum Schutz des Geräts und für den einfachen Transport
Stabile Standfüße für einen sicheren Stand im Betrieb
Überlastschalter zum Schutz der Steckdose im Überlastungsfall
Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten

Technische Daten:
Betriebsdauer (Details): 6.6 h · Dauerleistung: 680 W · Gewicht: 18.8 kg · Leistung (Details): 800 W · Motor-Drehzahl: 3000 U/min · Motortyp: 2-Takt · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 324 mm · Produktabmessung, Höhe: 317 mm · Produktabmessung, Tiefe: 418 mm · Steckdosen-Anzahl: 1 · Tankinhalt: 4 l

Lieferumfang:
1x Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 10/E5

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 324 x 317 x 418 mm
Produktabmessung, Tiefe:
418 mm
Produktabmessung, Höhe:
317 mm
Produktabmessung, Breite:
324 mm
Marke:
Einhell
Motortyp:
2-Takt
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung:
680 W
Leistung (Details):
800 W
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsdauer (Details):
6.6 h
Motor-Drehzahl:
3000 U/min
Tankinhalt:
4 l
Gewicht:
18.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Einhell, 4152535, TC-PG 10/E5, Generator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,90*
ab € 141,05*
€ 159,54*
Frei Haus
ab € 143,82*
€ 168,23*
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 153,86*
€ 172,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 181,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,16*
€ 192,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.