Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673750 Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336875-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673750
EAN/GTIN:
     4064161160061
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination
Sygonix SY-4673750 Steckdosen-Verteiler Schwarz

4-fach Euro-Steckdosenverteiler

4 x Eurobuchsen
Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 4 · Gewicht: 74 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Weitere technische Daten: Produktmaterial: PP
Leistung: max. 2300 W
Anschlusswerte: 250 VAC, 4 x 2,5 A

Lieferumfang:
Steckdosenverteiler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 88 x 50 x 76 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Anzahl Eurosteckdosen:
4
Gewicht:
74 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: 04064161160061, Sygonix, SY-4673750, Verteilersteckdosen, 4-fach Euro-Steckdosenverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
359
1
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,76*
5
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.