Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4673752 Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336876-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4673752
EAN/GTIN:
     4064161160078
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination
Sygonix SY-4673752 Steckdosen-Verteiler Weiß

3-fach Eurobuchsenverteiler, weiß

3 x Eurobuchsen
Erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 3 · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 76 mm · Weitere technische Daten: Produktmaterial: PP
Leistung: max. 1700 W
Anschlusswerte: 250 VAC, 3 x 2,5 A

Lieferumfang:
Netzanschlussverteiler,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 76 x 50 x 67 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Sygonix
Anzahl Eurosteckdosen:
3
Farbe:
weiß
Gewicht:
58 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4673752, Verteilersteckdosen, 3-fach Eurobuchsenverteiler, weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1456
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,35*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,47*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 13,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.