| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2338436-BP Herst.-Nr.: DRE00060 EAN/GTIN: 4710212138694 |
| |
|
| | |
| HP DRE00060 DVD+R DL Rohling 8.5 GB 10 St. Spindel
DVD+R DL 8.5GB/240Min/8x Cakebox (10 Disc), Silver Surface
Die zuverlässigen Medien von HP eignen sich ideal für die Sicherung von täglich anfallenden Daten. Neben ihrer hohen Qualität bieten sie zudem eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern.
Technische Daten: Aufnahme-Kapazität (Zeit): 240 min · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 8 x · Speicherkapazität: 8.5 GB · Verpackungsumfang: Spindel
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | HP | Speicherkapazität: | 8.5 GB | Verpackungsumfang: | Spindel | Schreib-Geschwindigkeit (max.): | 8 x | Aufnahme-Kapazität (Zeit): | 240 min | Produkt-Art: | DVD+R DL Rohling |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dvd, dvd 8,5 gb, HP, DRE00060, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling, DVD+R |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 4,73* | € 7,42* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,79* | € 7,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 5,36* | € 8,26* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,59* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,659* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|