Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R & G 1902351 Kohlegewebe 1m Rolle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338476-BP
Hersteller:
     R & G
Herst.-Nr.:
     1902351
EAN/GTIN:
     4044199300288
Suchbegriffe:
Carbongewebe
Kohlefaser-Aramidgewebe
Kohlefasergewebe
R & G 1902351 Kohlegewebe 1m Rolle 1 St.

Kohlegewebe 1m Rolle

Hohe Zugfestigkeit
Niedriges Gewicht
Geringe Bruchdehnung
Hohe Temperaturbelastbarkeit

Kohlefasern besitzen eine hohe Zugfestigkeit, ein niedriges spezifisches Gewicht, geringe Bruchdehnung sowie eine hohe Temperaturbelastbarkeit. Die Festigkeiten übertreffen die der meisten Metalle und anderer Faserverbundwerkstoffe. Die Dehnung von CFK ist vollelastisch, Ermüdungsbeständigkeit und Vibrationsdämpfung sind hervorragend. Standard-Gewebe im Modellbau, Motorsport, Boots- und Gerätebau.

Technische Daten:
Gewicht: 245 g/m² · Produktabmessung, Breite: 1 m · Produktabmessung, Länge: 1 m · Sicherheitshinweise / EUH: EUH 208: Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen · Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen · Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 1 m
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
1 m
Marke:
R & G
Sicherheitshinweise / EUH:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Gewicht:
245 g/m²
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
Produkt-Art:
Kohlefaserband
Weitere Suchbegriffe: R & G, 1902351, 245 g/m² (Aero, Köper) 100 cm, Rolle/1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 115,61*
Frei Haus
ab € 72,02*
€ 115,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.