Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59/S31B Bit-Set 31teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Sechsk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339513-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59/S31B
EAN/GTIN:
     7314150325788
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bahco 59/S31B Bit-Set 31teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Sechskant,Außen-Sechsrund (TX)

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2".

Ausführung: Hochleistungs-Stahllegierung
Matt verchromt
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 95 Teile

ISO 1174
1 Stk 1/4" Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
DIN 3120
2 Stk 1/4" Verlängerungen 2" und 4" (50 und 100 mm)
1 Stk 1/4" T-Gleitgriff (Quergriff)
1 Stk 1/4" Kardangelenk
1 Stk 1/4" Steckgriff
12 Stk 1/4" Sechskant-Einsätze 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 Stk 1/2" Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
2 Stk 1/2" Verlängerungen 5" und 10" (125 und 250 mm)
1 Stk 1/2" T-Gleit-Adapter
1 Stk 1/2" Kardangelenk
17 Stk 1/2" Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1 Stk 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 16 mm (5/8")
1 Stk 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 21 mm (13/16")
1 Stk Bitsatz 59/S31B
1 Stk Winkelschraubendrehersatz BE-9770
13-teiliger Ring-Maulschlüsselsatz: SW 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm in herausnehmbarem Halter
1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Sechskant,Außen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Größe (Schraubendreher): 1/4" · Material: Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
31teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Sechskant | Außen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Stahl
Größe (Schraubendreher):
1/4"
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,56*
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 11,66*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,89*
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 13,18*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 21,31*
Zubehör
Bahco
MTS-5-25
ab € 18,76*
Zubehör
Bahco
MTS-8-25
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.