Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 480052 Befestigungsband 160 mm x 24 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339680-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     480052
EAN/GTIN:
     8719497087709
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinderklett
ProPlus 480052 Befestigungsband 160 mm x 24 mm 1 St.

Klett-Kabelbinder 8er-Set

Wiederverwendbar
8er-Set

Diese Kabelbinder sind einzigartig, mit Klettband und lassen sich entgegen allen anderen Kabelbindern wieder vom Kabel lösen. Die Kabelbinder sind in 8 Farben und sehr praktisch.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 160 mm x 24 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Befestigungsband
Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder box, 08719497087709, ProPlus, 480052, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 8,33*
Lager 102
6
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 8,35*
7 Tage
6
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 9,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.