Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 750648 Rückspiegel 212 mm x 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339701-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     750648
EAN/GTIN:
     8719497089307
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
ProPlus 750648 Rückspiegel 212 mm x 56 mm

Rückspiegel mit Saugnapf

Mit Saugnapf

Vergrößern Sie die Sicht- und Betrachtungswinkel des Innenspiegels - Frei zu platzieren, darf aber die Sicht nicht behindern. Erleichtert das Beobachten von Kindern (in einem Autositz) auf dem Rücksitz. Mit Saugnapf zur Befestigung an der Windschutzscheibe. Ideal auch für Fahrschulen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 212 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 212 mm x 56 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
212 mm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Rückspiegel
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, 08719497089307, ProPlus, 750648
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 24,13*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 24,14*
8 Tage
50
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 36,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.