Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 750609 Rückspiegel 255 mm x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339702-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     750609
EAN/GTIN:
     8719497087716
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
ProPlus 750609 Rückspiegel 255 mm x 65 mm

Panorama-Rückspiegel

Passend auf jeden Innen-Rückspiegel mit Befestigung durch Spannbänder. Panorama-Form für bessere Sicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 255 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Rückspiegel
Weitere Suchbegriffe: druckbleistift, 08719497087716, ProPlus, 750609
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 12,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 13,00*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.