Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 762786 Keilkissen 370 mm x 80 mm x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339705-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     762786
EAN/GTIN:
     8718546657764
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil
ProPlus 762786 Keilkissen 370 mm x 80 mm x 370 mm

Keilkissen

Für ergonomisches Sitzen
Bezug abnehmbar

Passend für fast alle Bürostühle und Fahrzeugsitze. Fördert eine bessere und bequemere Sitzhaltung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm · Weitere technische Daten: 100% Polyester

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 80 x 370 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
ProPlus
Produkt-Art:
Keilkissen
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, keil sitzkissen, 08718546657764, ProPlus, 762786
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 27,71*
€ 4,00*
ab € 13,07*
€ 27,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.