Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Einbau-Steckdose Heavy Duty DIN 12V Messing 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339715-BP
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     450405
EAN/GTIN:
     8719946000051
Suchbegriffe:
ProPlus
450405
Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünderstecker
ProPlus Einbau-Steckdose Heavy Duty DIN 12V Messing

Einbau-Steckdose Heavy Duty DIN 12V Messing

Die Einbausteckdose ist ideal um einen zusätzlichen Anschluss im Auto, Wohnmobil oder Boot zu montieren oder einen defekten Anschluss zu ersetzen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 12 V

Weitere Informationen:
Marke:
ProPlus
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Zigarettenanzündersteckdose
Weitere Suchbegriffe: bordspannungsstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 8,10*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,11*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.