Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUSEC ZigBee Aktor Unterputzrelais mit Stromzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339873-BP
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     12131
EAN/GTIN:
     4260195434462
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
LUPUSEC ZigBee Aktor Unterputzrelais mit Stromzähler

Lupus Unterputzrelais mit Stromzähler

Funkrelais wird über die Software vom Benutzer geschaltet, zeit- oder temperaturgesteuert oder durch Scharf- und Unscharfschalten
Kann den Alarmstatus an BUS-Systeme weitergeben
Stromverbrauchsauswertungen
Drahtlose Übermittlung
Sehr kleines Einbaugehäuse
Schaltet max. 2300 W 10 A

Das LUPUS - Unterputzrelais mit Stromzähler V3 wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet (Smart Home Funktionen). So können
Sie zum Beispiel Lampen anschließen und so konfigurieren, dass das Relais bei einer Alarmierung / zeit- oder temperaturgesteuert aktiviert wird.
Außerdem ist es möglich, das Relais von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren. Durch die kleinen Ausmaße, passt unser Unterputzrelais in fast jede Elektrodose hinter zB. Ihre Stromschalter. Diese können wiederum mit dem Relais verbunden werden, so dass die Schalter weiterhin verwendet werden können.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Funkstandard (Smart Home): ZigBee · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Serie (Haustechnik): LUPUSEC · Smart Home Datenübertragung (Titel): ZigBee · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Unterputzrelais mit Stromzähler V3 · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 51 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
ZigBee
Marke:
Lupus
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
LUPUSEC
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich)
Produkt-Art:
Aktor
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, LY-Relais, Leistungsrelais, ly relais, Lupus, 12131, Unterputzrelais mit Stromzähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 61,65*
€ 78,77*
Frei Haus
ab € 62,06*
€ 78,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 152,89*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 196,83*
€ 241,35*
Frei Haus
ab € 1.498,63*
€ 1.578,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.