Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus 13524 LE 820 8-Kanal Netzwerk-Videorecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2339884-BP
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     13524
EAN/GTIN:
     4260195434684
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Lupus 13524 LE 820 8-Kanal Netzwerk-Videorecorder

LE 820

8 Kanal HD-DVR für LUPUS-HD und ältere analog Kameras
Unterstützt Koaxial- und Zweidrahtleitungen bis zu 1200 Meter bei 720P und 800 Meter bei 1080P
Full-HD- und IP-Kamera Unterstützung bis zu 4K (8 MP / 3840x2160 Pixel)
HDMI- und VGA-Monitoranschluss
Mobiler Zugriff via Smartphone oder Tablet (iOS + Android) und Webbrowser
Intelligente Videoanalyse und Suche

Der LUPUS LE 820 ist ein Digitalvideorekorder mit 8 und Videoeingängen, die über den H.265+ und dem H.265 Codec verfügen. Damit können Sie die Bitrate verringern und erhalten trotzdem eine hohe Videoqualität. Das entlastet nicht nur erheblich das Netzwerk, sondern senkt auch den Speicherbedarf bis zu 90%.
Der Rekorder unterstützt und erkennt automatisch HDCVI-, analoge- und IP-Signale. Somit können sie auf einfache und kostengünstige Weise, ein effizientes Mischsystem aufbauen, aufrüsten oder nachrüsten.
Einfach ins lokale Netzwerk eingebunden, zeichnet der Rekorder zuverlässig per Bewegungserkennung oder bei Alarm auf. Die Software ist klar strukturiert und besonders einfach zu bedienen. So ist das Interface am Gerät (z.B. Wiedergabe) identisch zu der Bedienung via Browser oder beiliegender kostenloser Software, die einen Zugriff auf alle LUPUS-Rekorder der neuen Generation ermöglicht. Eine APP für iOS und Android ist kostenlos erhältlich.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Bewegungserkennung,Alarm,Manuell,Zeitgesteuert · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA · Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 8-Kanal · Produktabmessung, Breite: 375 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 287 mm · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 10 TB · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
LE 820 · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 375 x 53 x 287 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
287 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
375 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
Lupus
Kanäle (LOV - nur für Titel):
8-Kanal
Farbe:
schwarz
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Bewegungserkennung | Alarm | Manuell | Zeitgesteuert
Signal-Standard:
IP
Speicher aufrüstbar bis:
10 TB
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Ausgänge (Sicherheitstechnik):
HDMI | VGA
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Netzwerk-Videorecorder
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Netzwerk Videorecorder, Netzwerk-Videorekorder, festplattenrecorder lupus, dvr recorder, Lupus, 13524, LE 820, DVR, Digitalrecorder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 479,58*
€ 564,58*
Frei Haus
ab € 479,28*
€ 564,59*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 547,80*
€ 641,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,56*
€ 757,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,90*
€ 726,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.