Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 16145 N E-Lok BR 141 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340285-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16145
EAN/GTIN:
     4028106161452
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
MiniTrix 16145 N E-Lok BR 141 der DB

N E-Lok BR 141 der DB

Vorbild: Einheits-Elektrolokomotive 141 222-0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Chromoxidgrüne Grundfarbgebung. Ausführung mit Doppellampen und Doppel-Düsen-Lüftungsgitter mit Rand. Zustand um 1987. Einsatz: Personenzüge des Nah- und Fernverkehrs.

Ausstattung:
Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss · Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar · Angesetzte Griffstangen · Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: N · LüP / LüK: 98 mm · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
MiniTrix
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
98 mm
Herst.-Teilenr.:
16145
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04028106161452, MiniTrix, 16145
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,28*
€ 311,53*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 271,65*
€ 311,54*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 389,95*
€ 440,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.