Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4-LIFE Luftkühler (L x B x H) 15.2 x 17.4 x 17.3 cm mit Akku, mit Beleuchtung, mit wählbaren Stimm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340314-BP
Hersteller:
     X4-LIFE
Herst.-Nr.:
     701877
EAN/GTIN:
     4250679507102
Suchbegriffe:
Luftkühler
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
X4-LIFE Luftkühler (L x B x H) 15.2 x 17.4 x 17.3 cm mit Akku,mit Beleuchtung,mit wählbaren Stimmungslichtern

X4-LIFE Mobiles Verdunstungs-Klimagerät LED-RGB-Beleuchtung

Tragbare Mini-Klimaanlage
Einfach steuerbar über 3 Knöpfe
LED Beleuchtung mit 7 Farben

Das X4-LIFE Mobile Verdunstungs-Klimagerät mit LED-RGB-Beleuchtung sorgt bei Ihnen für ein kühleres Umfeld.
Damit Sie das Klimagerät sicher transportieren können, befindet sich an dem Artikel ein praktischer Tragegriff in Leder-Optik. Sie können die Intensität der Kühlung, sowie die Beleuchtung des Gerätes, individuell anpassen. Hierfür müssen Sie lediglich die dafür festgelegten Knöpfe drücken. Der Akku des Klimagerätes gewährt ihnen eine Laufzeit von bis zu 5 Stunden.

Ausstattung:
Patentiertes kompaktes Design
Sorgt für eine kühle Brise durch das Versprühen von Wasser
Inkl. USB Typ-A auf USB Typ-C Kabel
Auswaschbarer Filter
Praktischer Tragegriff in Leder-Optik mit weicher Innenseite
Einfach steuerbar über 3 Knöpfe auf der Oberseite - die Farbe der LEDs signalisieren jeweils die aktulle Funktion/Stufe
LED-Beleuchtung mit 7 Farben; entweder als flüssiger Farbwechsel oder statische Farbe - einfach bei der Lieblingsfarbe den Knopf erneut drücken zum Festlegen.

Technische Daten:
Gewicht: 873 g · Produktabmessung, Breite: 17.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 17.3 cm · Produktabmessung, Länge: 15.2 cm · Tankinhalt: 300 ml · Ventilator-Besonderheiten: mit Akku,mit Beleuchtung,mit wählbaren Stimmungslichtern · Weitere technische Daten: Akku: 1 x 18650 LiIon, 2000 mAh
Ladezeit: ca. 3 Std.
Laufzeit: bis zu 5 Std.

Lieferumfang:
USB-Kabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 15.2 x 17.4 x 17.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
17.3 cm
Produktabmessung, Länge:
15.2 cm
Produktabmessung, Breite:
17.4 cm
Marke:
X4-LIFE
Ventilator-Besonderheiten:
mit Akku | mit Beleuchtung | mit wählbaren Stimmungslichtern
Tankinhalt:
300 ml
Gewicht:
873 g
Produkt-Art:
Luftkühler
Weitere Suchbegriffe: x4-life luftkühler, fahrbare klimageräte, X4-LIFE, 701877, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 44,72*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 44,73*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 49,64*
€ 64,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.