Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Electronics AZ7709-1AE-12DSEF Printrelais 12 V/DC 5 A 1 Schließer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340728-BP
Hersteller:
     Zettler Electronics
Herst.-Nr.:
     AZ7709-1AE-12DSEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Zettler Electronics AZ7709-1AE-12DSEF Printrelais 12 V/DC 5 A 1 Schließer 1 St.

Technische Daten:
Ansprechspannung (max.): 15.6 V/DC · Ansprechspannung (min.): 9 V/DC · Ansprechzeit: 8 ms · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10E7 · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.70 mm · Produktabmessung, Länge: 18.90 mm · Schaltleistung (max.): 150 W · Schaltspannung (max.): 30 V/DC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 720 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 18.90 x 10.70 x 15.70 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.70 mm
Produktabmessung, Länge:
18.90 mm
Produktabmessung, Breite:
10.70 mm
Marke:
Zettler Electronics
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Ansteuerart:
monostabil|ツ| 1 Spule
Typ (Hersteller-Typ):
AZ7709-1AE-12DSEF
Nennspannung Spule:
12 V/DC
Ansprechspannung (max.):
15.6 V/DC
Ansprechspannung (min.):
9 V/DC
Widerstand (Spule):
720 Ω
Ansprechzeit:
8 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
150 W
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10E7
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Printrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kartenrelais, Zettler Electronics, AZ7709-1AE-12DSEF, relais, printrelais, print-relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,31*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,32*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,90*
€ 25,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.