Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI HSEB 3125 L Ni / SW Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2342850-BP
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI HSEB 3125 L Ni / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
Schützinger DI HSEB 3125 L Ni / SW

Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Berührungssicher (Ja/Nein): Ja · Buchsen-Ø: 4 mm · Herst.-Teilenr.: DI HSEB 3125 L Ni / SW · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 UL94 - V2 · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DI HSEB 3125 L Ni / SW · Weitere technische Daten: Durch Nusssechskant behoben: M12 x 0,75
Terminal: FSH 4,8 mm x 0,8 mm oder löten
Übergangswiderstand mΩ: 5 mΩ
Maximales Drehmoment Sechskantmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schützinger
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Berührungssicher (Ja/Nein):
Ja
Herst.-Teilenr.:
DI HSEB 3125 L Ni / SW
Typ (Hersteller-Typ):
DI HSEB 3125 L Ni / SW
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
1000 V
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6 UL94 - V2
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Buchsen-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schützinger, DI HSEB 3125 L Ni / SW, laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,83*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,85*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.