Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR C3-X Compact Wärmebildkamera -20 bis 300 °C 8.7 Hz MSX®, WiFi, integrierte Digitalkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2344649-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     90501-0201
EAN/GTIN:
     4743254004764
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
FLIR C3-X Compact Wärmebildkamera -20 bis 300 °C 8.7 Hz MSX®,WiFi,integrierte Digitalkamera,2m fallsicher,Integrierte LED-Lampe

FLIR C3-X Compact

8.7 Hz Wärmebildkamera
Temperaturmessbereich -20 bis 300 °C
Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Die FLIR C3-X macht es Ihnen leichter als je zu vor, nach verborgenen Problemen zu suchen, ausgeführte Reparaturen zu dokumentieren und Nachweise an Ihre Kunden zu übermitteln. Mit einem Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 128 × 96 Pixel, MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), einer visuellen 5-Megapixel-Kamera und LED-Arbeitsleuchte ist die C3-X ein kostengünstiges Inspektionsinstrument für elektrische/mechanische, bautechnische und wartungsbezogene Anwendungen. Laden Sie Ihre Bilder direkt in die FLIR Ignite™ Cloud hoch, wo Sie diese organisieren und Backups der Dateien erstellen können. Teilen Sie die Bilder sofort mit Ihren Kunden oder erstellen Sie professionelle Berichte mit einem Mobilgerät oder Computer.

Technische Daten:
Anzahl Farbpaletten: 4 · Anzahl Speicher: 5000 · Bildwiederholfrequenz: 8.7 Hz · Display-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 8.89 cm · Fokussierung: Fix-Fokus · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.9 mrad · Gewicht: 190 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 3 °C · Messbereich Temperatur (max.): 300 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN,USB 2.0,USB-C® · Schnittstellen (Typ): Bluetooth®,WAN,USB 2.0 · Schutzart: IP54 · Sichtfeld (FOV): 71,5° × 56° · Thermische Empfindlichkeit: 70 mK · Wärmebildkamera-Besonderheiten: MSX®,WiFi,integrierte Digitalkamera,2m fallsicher,Integrierte LED-Lampe · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
C3-X · Kameragurt · USB Kabel · Tragetasche · Gedruckte Dokumentation.

Weitere Informationen:
Display-Typ/Auflösung:
8.89 cm
Display-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis 300 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
7.9 mrad
Marke:
FLIR
Schnittstellen (Typ):
Bluetooth® | WAN | USB 2.0
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fokussierung:
Fix-Fokus
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN | USB 2.0 | USB-C®
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
MSX® | WiFi | integrierte Digitalkamera | 2m fallsicher | Integrierte LED-Lampe
Typ (Hersteller-Typ):
C3-X Compact
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
300 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Anzahl Farbpaletten:
4
Anzahl Speicher:
5000
Bildwiederholfrequenz:
8.7 Hz
Sichtfeld (FOV):
71|ツ|5° × 56°
Thermische Empfindlichkeit:
70 mK
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, FLIR, 90501-0201, C3-X Compact, infrarot-kamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,82*
€ 506,55*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 431,04*
€ 506,56*
Frei Haus
ab € 533,46*
€ 616,39*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 707,41*
€ 796,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,42*
€ 597,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,04*
€ 512,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.