Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec ITS-LX-3931-12V Hubmagnet bidirektional 12 V/DC 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2344907-BP
Hersteller:
     Intertec Components
Herst.-Nr.:
     ITS-LX-3931-12V
EAN/GTIN:
     4064161288321
Suchbegriffe:
Hubmagnet
hubmagnet 12v intertec
hubmagnet 12v
hubmagnet
Intertec ITS-LX-3931-12V Hubmagnet bidirektional 12 V/DC 150 W

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Magnete): bidirektional · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung: 150 W · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 39 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Intertec
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Magnete):
bidirektional
Typ (Hersteller-Typ):
ITS-LX-3931-12V
Nennspannung:
12 V/DC
Leistung:
150 W
Produkt-Art:
Hubmagnet
Weitere Suchbegriffe: Intertec, ITS-LX-3931-12V, magnet, leistungs-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 162,01*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 162,02*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 260,21*
€ 312,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,01*
€ 170,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.