Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Lady Arrow 2107-37-blau Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 37 Blau 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345330-BP
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2107-37-blau
EAN/GTIN:
     8435576201131
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dunlop Lady Arrow 2107-37-blau Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 37 Blau 1 St.

DUNLOP Lady Arrow S3, blau, Größe 37

S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-PU-Bi-dens-Sohle, ölbeständig, rutschhemmend und stoßdämpfend, ESD-Schutz

Ausstattung:
S3-Halbschuh· EN ISO 20345:2011 · metallfrei · wasserabweisend · SRC Sohle

Technische Daten:
EN Norm: EN ISO 20345:2011 S3 · Herstellerfarbe: Blau · Material: Leder · Material (Details): Wildleder mit Microfaser · Material (Sohle) (Details): PU · Schuhgröße (EU): 37 · Schuhweite: 10.5 · Schutzkappe: Kunststoff · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel · weitere Zulassungen, Normen: PSA-Kategorie II

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Dunlop
Schuhgröße (EU):
37
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
blau
Material:
Leder
Schutzkappe:
Kunststoff
Kleider-Größe:
36
Material (Details):
Wildleder mit Microfaser
Material (Sohle) (Details):
PU
Schuhweite:
10.5
Sicherheitslevel:
S3
weitere Zulassungen, Normen:
PSA-Kategorie II
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Zertifizierungen:
EN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 101,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,95*
€ 101,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 110,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,90*
€ 130,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,12*
€ 120,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,81*
€ 114,01
pro Paar
ab 25 Paar
€ 95,33*
€ 113,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.