Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS GX107 LTE GSM Modul 5 V/DC, 32 V/DC Funktion (GSM): Alarmieren, Schalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345538-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7036614
EAN/GTIN:
     4064161165912
Suchbegriffe:
Alarm Modem
alarm modem
TRU COMPONENTS GX107 LTE GSM Modul 5 V/DC,32 V/DC Funktion (GSM): Alarmieren,Schalten

GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107 LTE

Global schalten, konfigurieren und alarmieren durch SMS
Eingebauter LiPo-Akku
Optional mit GPS-Antenne erweiterbar

Überwachung von stationären und beweglichen Objekten. Ermitteln Sie jederzeit per SMS die gemessene Spannung/Temperatur, den Zustand elektrischer Signale und optional die aktuelle GPS-Position des Objekts. Schalten Sie jederzeit bequem per SMS oder per Anruf einen von 2 Schaltausgängen. Lassen Sie sich per SMS und Email informieren, wenn z.B. die Stromversorgung zusammenbricht, die Temperatur über- oder unterhalb einstellbarer Werte sinkt oder optional, wenn sich das überwachte Objekt außerhalb einstellbarer GPS-Koordinaten bewegt. Durch die AREA-Funktion können Sie GPS-Korridore angeben, in denen sich das Objekt befinden darf. Beim Verlassen wird sofort eine Warnmeldung an alle gespeicherten Telefonnummern (SMS) geschickt. Lassen Sie sich in regelmäßigen Abständen die aktuelle GPS-Position Ihres überwachten Objekts zusenden.

Anwendungen:
· Überwachung und Fernsteuerung von Heizungs-, Klima-, Kühlanlagen
· Fernsteuerung von Türen und Garagentoren
· Kontrolle und Überwachung von Bewegungs- oder Brandmeldern, Füllstandssensoren
· Überwachung der Position von beweglichen Objekten
· uvm.

Ausstattung:
Statusabfrage · Sprachauswahl englisch/deutsch · Festlegung von bis zu 6 Telefonnummern für Alarm SMS · Definition einer E-Mail Adresse für Alarmmeldungen · Alarmmeldung aktivieren/deaktivieren · Änderung des Gerätenamens · Schalten eines Ausgangs · Definition des Alarmverhaltens bei Zustandsänderungen am digitalen Eingang · Festlegung von zwei Grenzwerten beim Analogeingang · Schalten eines digitalen Ausgangs bei Anruf · Abfrage des GPS-Standorts · Definition von 10 geographischen Zonen · Definition des Alarmverhaltens beim Verlassen einer Zone.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl analoge Eingänge: 1 · Anzahl digitale Eingänge: 1 · Betriebsspannung: 5 V/DC,32 V/DC · Funktion (GSM): Alarmieren,Schalten · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz · Gewicht: 190 g · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Ruhestrom (max.): 40 mA · Schutzart: IP66 · Stromaufnahme max.: 430 mA · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Schaltleistung: 8 A/250 V/AC, 5 A/30 V/DC ·Programmierung über SMS

Lieferumfang:
GSM-Modul GX107 LTE· Eingebauter 2200 mAh LiPo-Akku · Integrierte GSM-Antenne · Kabeldurchführungen und Verschlussstopfen, IP66 konform · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für die GPS-Funktionalität ist noch die optional erhältliche GPS-Antenne erforderlich.
Funktioniert nur in Verbindung mit einem GSM LTE Netzwerk.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 88 mm x 64 mm
Stromaufnahme max.:
430 mA
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz
Anzahl analoge Eingänge:
1
Anzahl digitale Eingänge:
1
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Schutzart:
IP66
Funktion (GSM):
Alarmieren | Schalten
Herst.-Teilenr.:
TC-7036614
Typ (Hersteller-Typ):
GX107 LTE
Ruhestrom (max.):
40 mA
Betriebsspannung:
5 V/DC | 32 V/DC
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
GSM Modul
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-7036614, GX107 LTE, GSM-Modul, GSM Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 163,75*
€ 190,28*
Frei Haus
ab € 159,24*
€ 190,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
199399
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.