Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix DMM 240 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Anzeige (Counts):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346525-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06231413
EAN/GTIN:
     3760171415337
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimetrix DMM 240 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 40000

DMM 240

Große Anzeige mit 40000 Digit und Hintergrundbeleuchtung + Bargraph
Automatische und manuelle Bereichswahl
Spannung 1000 V AC/DC TRMS
Strom 10 A AC/DC TRMS
HOLD-, MIN-, MAX-, PEAK-Funktion
Schutzart IP67, mit integrierter Stoßschutzhülle
Elektrische Sicherheit: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III

Die Multimetrix Multimeter der DMM 200er Serie sind speziell für den Einsatz in der Industrie konzipiert. Sie sind optimal geeignet für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie, im Dienstleistungsbereich, in der Elektrik und in der Elektrotechnik.

Durch ihre integrierte Stoßschutzhülle und der Schutzart IP67 sind sie besonders robust und zuverlässig in allen Umgebungsbedingungen. Die Messart der Multimeter DMM 210 und DMM 220 ist AVG, die Messart der Multimeter DMM 230 und 240 ist TRMS.
Das Multimeter DMM 240 Gleich- und Wechselspannungen, Gleich- und Wechselströme, Frequenzen, Kapazitäten, Temperaturen mit einem mitgelieferten K-Thermoelementfühler und Widerstände. Außerdem lassen sich Diodenspannung und Durchgang mit Summer bestimmen.
Damit verfügt es über alle klassischen Messfunktionen eines Vielzweck-Multimeters.

Die hintergrundbeleuchtete Anzeige mit 40.000 Digit sowie Bargraph sorgen für eine hervorragende Ablesbarkeit.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 40000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Frequenzbereich: 40 Hz - 1 kHz · Gewicht: 342 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich Frequenz: 100 MHz · Messbereich Kapazität: 40 mF · Messbereich Temperatur (Details): -50 °C - 1000 °C · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich Widerstand: 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Multimeter-Besonderheiten: Wasserdicht (IP67) · Produktabmessung, Breite: 187 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen rot/schwarz,1 Adapter für K-Thermoelementfühler,1 K-Thermoelementfühler,1 x 9 V Batterie

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 187 x 81 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
187 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
Wasserdicht (IP67)
Typ (Hersteller-Typ):
DMM 240
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
40 mF
Anzeige (Counts):
40000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
100 MHz
Frequenzbereich:
40 Hz - 1 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-50 °C - 1000 °C
Messbereich Widerstand:
40 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
342 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, Multimetrix, P06231413, DMM 240, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 215,12*
Frei Haus
ab € 171,44*
€ 215,13*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 190,05*
€ 234,42*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 195,15*
€ 237,87*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 352,21*
€ 409,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.