Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix CM 610 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346528-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06232002
EAN/GTIN:
     3760171415351
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Multimetrix CM 610 Stromzange digital CAT III 300 V Anzeige (Counts): 2000

CM 610

Anzeige 2000 Digit
Strom bis 600 A AC TRMS
Spannung 600 V AC/DC TRMS
Ø Umschließungsdurchmesser 30 mm
MAX-Funktion

Die Multimetrix-Vielfachmesszangen sind mit allen Funktionen einer Strommesszange und eines vollwertigen Multimeters ausgestattet. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte für jeden Elektriker und Elektrotechniker.

Das kompakte und ergonomische Modell CM 610 ist besonders für Anwendungen an kleineren Elektroinstallationen gedacht. Die Vielfachmesszange CM 610 bietet die MAX-Funktion und TRMS-Messungen.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 200 g · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 600 A · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich Widerstand: 20 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 189 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
1 Satz Messleitungen rot/schwarz,1 Transporttasche,2 x 1,5 V AAA Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 189 x 71 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
189 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
CM 610
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
20 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Stromzange
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Multimetrix, P06232002, CM 610, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,57*
€ 131,14*
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 131,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 114,00*
€ 142,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 264,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.