Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix DMM 121 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346531-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06231421Z
EAN/GTIN:
     3760171418673
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimetrix DMM 121 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

DMM 121

Anzeige 4000 Digit mit Hintergrundbeleuchtung
Automatische und manuelle Bereichsauswahl
Spannung 600 V AC/DC
Strom 10 A AC/DC
HOLD-Funktion

Das Multimetrix DMM 121 ist ein einfaches Digital-Multimeter, das optimal für Elektroinstallateure, Elektrohandwerker, Heizungs- und Klimatechniker und Servicetechniker geeignet ist.

Es misst Gleich- und Wechselspannungen, Gleich- und Wechselströme, Frequenzen, Kapazitäten und Widerstände. Außerdem lassen sich Diodenspannung und Durchgang mit Summer bestimmen.
Das Multimeter DMM 121 misst mit der Messart AVG. Es bietet eine HOLD-Funktion, eine deaktivierbare automatische Abschaltung und Relativ-Messungen. Die Bereichswahl ist wahlweise automatisch oder manuell.

Die hintergrundbeleuchtete Anzeige mit 4.000 Digit sorgt für eine hervorragende Ablesbarkeit.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 335 g · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 10 A · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich Frequenz: 5 MHz · Messbereich Kapazität: 100 μ F · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich Widerstand: 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Stoßschutzülle,1 Satz Messleitungen rot/schwarz,2 x 1,5 V AA Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 181 x 92 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
92 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
DMM 121
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
100 μ F
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
5 MHz
Messbereich Widerstand:
40 MΩ
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
335 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, Multimetrix, P06231421Z, DMM 121, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 67,09*
€ 87,95*
€ 8,95*
ab € 66,85*
€ 87,96*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 77,01*
€ 97,80*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 183,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.