Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix VT 11 Steckdosentester CAT II 300 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346535-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06230304
EAN/GTIN:
     3760171417331
Suchbegriffe:
03760171417331
Multimetrix
P06230304
VT 11
Multimetrix VT 11 Steckdosentester CAT II 300 V LED

VT 11 Steckdosenprüfer

Durchgeführte Prüfungen:
PE (Erde) nicht angeschlossen
Phase (L) nicht angeschlossen
Neutralleiter (N) nicht angeschlossen
Phasenvertauschung (L) / Neutral (N)
Phasenvertauschung (L) / Erde (PE)

Der Multimetrix VT 11 Steckdosenprüfer ist ideal für Renovierungsarbeiten und zur schnellen Prüfung des Anschlusses von Schutzkontaktsteckdosen.
Sehr praktisch: Das Gerät zeigt sofort an, ob am Schutzleiter Spannung anliegt.

Durchgeführte Prüfungen:
PE (Erde) nicht angeschlossen
Phase (L) nicht angeschlossen
Neutralleiter (N) nicht angeschlossen
Phasenvertauschung (L) / Neutral (N)
Phasenvertauschung (L) / Erde (PE)

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Gewicht: 70 g · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 79 x 78 x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
79 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
VT 11
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe: spannungstester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 29,98*
€ 8,95*
ab € 20,61*
€ 30,00*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 31,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.