Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltester P06237901 Multimetrix CT 51 Netzwerk, Telekommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346538-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06237901
EAN/GTIN:
     3760171415573
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabeltester P06237901 Multimetrix CT 51 Netzwerk,Telekommunikation

CT 51 Kabeltester

Für Kabel: RJ-45 / RJ-11 / USB / 1394 / BNC
Abnehmbares Sendemodul: Durchführung der Messung durch eine Person
Durchgangsprüfung, Prüfung auf Unterbrechungen und Kurzschlüsse
Messungen an bis zu 180 m langen Kabeln

Der Multimetrix CT 51 ist ein einfacher Kabeltester für die Kabeltypen RJ-45, RJ-11, USB, 1394 und BNC:
- RJ-45 zum Testen von LAN- und INTERNET 10BASE-T Kabeln, EIA/TIA-568/568B, AT&T268A, Token Ring sowie anderer Verkabelungs-systeme mit RJ-45 Steckkontakten
- RJ-11 zum Testen von Telefon- und PhonNet-Kabeln sowie anderer Verkabelungssysteme mit RJ-11 Steckkontakten
- IEEE 1394 zum Testen von Kabeln mit IEEE 1394 Steckern
- USB B zum Testen von USB-Verbindungskabeln sowie anderer Verkabelungssysteme mit USB-Steckern
- BNC zum Testen von Terminal-Verbindungskabeln ETHERNET 10BASE-2/10BASE-5

Die Bedienung erfolgt über nur eine Taste. Durch das abnehmbare Sendemodul kann die Messung durch nur eine Person erfolgen.
Die Messungen können an Kabeln mit bis zu 180 m Länge durchgeführt werden.

Der Kabeltester bietet ebenfalls eine Durchgangsprüfung, die Prüfung auf Unterbrechungen sowie Kurzschlüssen.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Bereich: Netzwerk,Telekommunikation · Funktion (Kabel): Durchgang,Unterbrechung · Gewicht: 280 g · Kabellänge (max.): 180 m · Messbuchsen: RJ11-Buchse,RJ45-Buchse,USB 2.0 Buchse A,USB 2.0 Buchse B · Messkategorie (LOV): CAT I · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1 Satz Kabeladapter (RJ11, R45 und BNC-Steckverbinder mit Lastwiderstand,1 Tasche,1 x 9 V-Batterie,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 100 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Funktion (Kabel):
Durchgang | Unterbrechung
Messkategorie (LOV):
CAT I
Messbuchsen:
RJ11-Buchse | RJ45-Buchse | USB 2.0 Buchse A | USB 2.0 Buchse B
Bereich:
Netzwerk | Telekommunikation
Typ (Hersteller-Typ):
CT 51
Gewicht:
280 g
Kabellänge (max.):
180 m
Produkt-Art:
Kabeltester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 148,90*
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 148,92*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 131,77*
€ 164,87*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 295,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.