Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix CBF 01 Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346547-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06237001
EAN/GTIN:
     3760171417904
Suchbegriffe:
Sicherungfinder
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
Multimetrix CBF 01 Identifikation

CBF 01 Ortungsgerät für Schutzschalter

Sicherungen oder Schutzschalter einfach und sicher finden
Keine Unterbrechung der Stromversorgung erforderlich
Akustische und optische Anzeige
Einstellbare Empfindlichkeit
Keine Beeinträchtigung empfindlicher elektronischer Systeme
Kein Auslösen der Schutzschalter

Mit dem Multimetrix CBF 01 Ortungsgerät finden Sie Sicherungen oder Schutzschalter einfach und sicher. Dafür ist keine Unterbrechung der Stromversorgung erforderlich.

Die Schutzschalter lösen bei der Suche nicht aus und empfindliche elektronische Systeme werden nicht beeinträchtigt. Die Empfindlichkeit bei der Suche ist einstellbar.

Die Anzeige erfolgt akustisch und optisch.

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Ja · Anzeige (Messgeräte): LED · Funktion (Kabel): Identifikation · Gewicht: 205 g · Gewicht (Sender): 55 g · Gewicht, Hinweis: komplett · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Weitere technische Daten: Abmessungen des Senders: 80 x 50 x 31 mm, Gewicht 55 g
Abmessungen des Empfängers: 186 x 90 x 38 mm, Gewicht 150 g

Lieferumfang:
1 Sender und 1 Empfänger,1 Adapter für Netzsteckdose, 1 B22-Fassung (Bajonett),1 E27-Fassung (einschraubbar),1 Transporttasche,1 x 9 V-Batterie,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Ja
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 186 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Marke:
Multimetrix
Anzeige (Messgeräte):
LED
Funktion (Kabel):
Identifikation
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
CBF 01
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht (Sender):
55 g
Gewicht, Hinweis:
komplett
Gewicht:
205 g
Weitere Suchbegriffe: wallscanner, Multimetrix, P06237001, CBF 01, Leitungsfinder, Leitungssucher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,30*
€ 65,71*
€ 8,95*
ab € 48,33*
€ 65,72*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 69,93*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 108,05*
€ 134,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.