| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346576-BP Herst.-Nr.: T3059 EAN/GTIN: 5013969246483 |
| |
|
| | |
| C.K T3059 Glasbohrer-Set 5teilig 4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,10 mm 1 Set
Bohrersatz für Glas/Keramik, 5-tlg
Ausstattung: Titannitrid-beschichtet · Spitzen aus Hartmetall · 1/4 " Sechskantschaft · Satzinhalt: 4, 5, 6, 7 und 10 mm
Technische Daten: Bohrloch-Durchmesser: 4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,10 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig
Lieferumfang: Bohrer Glas/Keramik 4, 5, 6, 7 und 10 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Bohrloch-Durchmesser: | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 10 mm | Produkt-Art: | Glasbohrer-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,29* | € 31,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,94* | € 31,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 23,29* | € 31,83* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,47* | € 39,29* | | | | | | 44 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 30,01* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,47* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|