Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0083970103 Funkgong Tür-/Fensterkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346781-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0083970103
EAN/GTIN:
     4006341717689
Suchbegriffe:
Fenster Alarm Melder
Fenster Alarmsicherung
Fensteralarm
Fensteralarm Melder
REV 0083970103 Funkgong Tür-/Fensterkontakt

Funk-Fensterkontak Orchestra weiß

Bis zu 20 Sender an einem Empfänger möglich
Bis zu 20 Empfänger an einem Sender möglich

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Tür-/Fensterkontakt · Herstellerfarbe: Weiß · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Tür-/Fensterkontakt
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Produkt-Art:
Funkgong
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 8,25*
€ 11,81*
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 18,14*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 19,25*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,27*
€ 31,95*
€ 3,50*
ab € 26,63*
€ 36,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.