Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-A Port Schloss RF-4695230 10er Set Silber-Blau RF-4695230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347615-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4695230
EAN/GTIN:
     4064161162416
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
Renkforce USB-A Port Schloss RF-4695230 10er Set Silber-Blau RF-4695230

RF USB PORT SCHLOSS 10ER SET SILBER

Mehr Sicherheit durch vollständiges Einführen in einen USB-Anschluss
Verhindert das unbefugte Anschließen von Geräten an einen freien USB-Anschluss
Einfacher Anschluss
Farbe dunkelblau
Zum Entsperren muss ein Schlüssel verwendet werden

An öffentlichen Orten sind Daten schnell von fremden Personen gestohlen oder schadhafte Software aufgespielt. Durch den USB-Portblocker verschließen Sie die USB-Anschlüsse am PC oder Notebook vor unbefugten Zugriff.

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Herstellerfarbe: Silber-Blau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.6 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set

Lieferumfang:
10x USB-Portsperre

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 12.3 x 4.6 mm
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Produktabmessung, Höhe:
4.6 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
12.3 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
grau
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Gewicht:
1 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-A Port Schloss
Weitere Suchbegriffe: 04064161162416, Renkforce, RF-4695230, Diebstahlschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,57*
Lager 102
513
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,58*
€ 3,50*
ab € 30,70*
€ 41,79*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,43*
€ 42,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4714586
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.