Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWTD-FT585 Sackkarre Traglast (max.): 137 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347872-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-FT585
EAN/GTIN:
     8717496635853
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
STANLEY SXWTD-FT585 Sackkarre Traglast (max.): 137 kg

STANLEY SXWTD-FT585 2-in-1-Klappwagen 70 / 137 kg

Einfach zu bedienender, vielseitiger Versorgungswagen. Starkes und haltbares Design. Hergestellt aus starkem und haltbarem Stahl. Sekundenschnelles Öffnen und Schließen. Die Hauptspannungspunkte aus Kunststoff bestehen aus haltbarem Nylon; andere Kunststoffteile sind aus Polypropylen. Sackkarre und Plattformwagen in einem.

Ausstattung:
Verschiebbarer Versorgungswagen · Faltet und öffnet sich in Sekundenschnelle. Leicht zu verwenden und zu verstauen · Wird zu 100% vollständig zusammengebaut geliefert · Kompaktes leichtes Design · Hergestellt aus starkem und haltbarem Stahl. Große plastische Beanspruchung · Die Spitzen sind aus haltbarem Nylon hergestellt · 2 Bequeme Betriebsmodi: Verwendbar als Plattformwagen oder als Handwagen aufgrund des 2-in-1 Faltdesign.

Technische Daten:
Abmessungen Räder: (Ø x B): 120 mm · Gewicht: 7.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 643 mm · Produktabmessung, Länge: 388 mm · Schaufelbreite: 280 mm · Schaufellänge: 388 mm · Traglast (max.): 137 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 388 x 116 x 643 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
643 mm
Produktabmessung, Länge:
388 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Traglast (max.):
137 kg
Schaufellänge:
388 mm
Schaufelbreite:
280 mm
Abmessungen Räder: (Ø x B):
120 mm
Gewicht:
7.7 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar stanley, kistenkarre, kistenkarre klappbar, STANLEY, SXWTD-FT585, Sackrodel, Kistenrodel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,89*
€ 94,03*
Lager 102
256
Frei Haus
ab € 73,24*
€ 94,04*
€ 3,50*
ab € 78,75*
€ 99,62*
€ 4,95*
ab € 116,34*
€ 142,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
SXWTD-FT505
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.