Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWTD-FT582 Sackkarre Stahl Traglast (max.): 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347874-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTD-FT582
EAN/GTIN:
     8717496635822
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
STANLEY SXWTD-FT582 Sackkarre Stahl Traglast (max.): 90 kg

STANLEY FT582 Klappbare Sackkarre 90 kg

Einfach zu bedienender, vielseitiger Versorgungswagen. Starkes und haltbares Design. Hergestellt aus starkem und haltbarem Stahl. Sekundenschnelles Öffnen und Schließen. Die Hauptspannungspunkte aus Kunststoff bestehen aus haltbarem Nylon; andere Kunststoffteile sind aus Polypropylen. Passt praktisch überall hin - in Busse, Züge, Kofferräume, Garagen, Schränke oder unter Möbel zur Aufbewahrung.

Ausstattung:
Faltet und öffnet sich in Sekundenschnelle. Einfach zu verwenden und zu speichern · Kommt 100% komplett montiert · Hergestellt aus starkem, langlebigem Stahl · Die wichtigsten plastischen Belastungspunkte sind aus haltbarem Nylon; andere Teile sind aus Polypropylen · Verstellbarer TPR-Griff · Wird mit einem Bungee-Seil geliefert, um Lasten sicher auf der Sackkarre zu befestigen.

Technische Daten:
Abmessungen zusammengeklappt: 490 x 65 x 730 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 980 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Traglast (max.): 90 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 45 x 980 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
980 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
schwarz | gelb
Material:
Stahl
Traglast (max.):
90 kg
Abmessungen zusammengeklappt:
490 x 65 x 730 mm
Produkt-Art:
Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar stanley, kistenkarre, kistenkarre klappbar, 08717496635822, STANLEY, SXWTD-FT582, Sackrodel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,85*
€ 64,38*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 64,40*
€ 3,50*
ab € 72,14*
€ 92,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.